脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500個) 注文コード 18286862 品番 LT-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高水分食品用
片面吸収タイプ

寸法(mm)40×40 吸収量(酸素)30mL 種別LT-150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18286905
2025-12-08
用途:
切り餅の包装
有限会社長谷部商店 様 (卸売・小売業)

使いやすく、とても便利で重宝しています。また、なくなりましたら買うつもりです

対象商品:
18286896
2019-11-09
用途:
酸素を嫌う製品の保護
合同会社サンライズ コンサルティング 様 (製造業)

専門店等では一袋単位での購入および配送料に費用が掛かりコストUPしてしまいますが、一袋単位での購入で必要最低限の在庫としてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする