曜日別特売
LT-250 脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) 常盤産業 18286896

脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(400個)
寸法(mm)40×40
吸収量(酸素)50mL
内容量1パック(400個)注文コード18286896品番LT-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高水分食品用
片面吸収タイプ

寸法(mm)40×40吸収量(酸素)50mL種別LT-250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18286905
2025-12-08
用途: 切り餅の包装
有限会社長谷部商店卸売・小売業

使いやすく、とても便利で重宝しています。また、なくなりましたら買うつもりです

対象商品 : 18286896
2019-11-09
用途: 酸素を嫌う製品の保護
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

専門店等では一袋単位での購入および配送料に費用が掛かりコストUPしてしまいますが、一袋単位での購入で必要最低限の在庫としてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする