脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型)

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 18287133 品番 65×60(300mL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。

主な用途半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど 寸法(mm)65×60 吸収量(酸素)300mL(空気)1500mL 仕様0.6〜0.9(Aw) タイプ速効タイプ 種別PH-1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18287115
2023-12-04
用途:
半生菓子収納時に
飲食業

半生菓子をパッケージングするときに使っています。。

対象商品:
18287124
2021-11-22
用途:
和菓子

在庫切れなく 値段も手頃です
製品を袋から出して、どのぐらい置いておけるのか知りたい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

放置可能時間は2時間以内とのことです

対象商品:
18287115
2021-04-26
用途:
焼き菓子の個包装
卸売・小売業

パウンドケーキやスコーンの個包装に使っています。
使いやすく、品質も問題ありません。満足しています。

対象商品:
18287115
2021-08-19
用途:
ケーキの保存
サービス業

思ったよりも使用しやすく、また使いたいと感じた商品です。

対象商品:
18287115
2020-08-16
用途:
食品の保存用
飲食業

専門店で購入するより大分安価で購入出来ました。
ありがとうございました。

対象商品:
18287124
2020-03-21
用途:
あまごのスモークの真空パックに使用しています。
サービス業

扱いやすく、値段も安いので助かります。これに決めてリピートしています。

対象商品:
18287194
2017-02-26
用途:
半生商品の梱包
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様

価格が安くて良いが、効果の持続性はこれから検証です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする