曜日別特売
65×70(500mL) 脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) 常盤産業 18287176

65×70(500mL) 脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) 常盤産業 18287176
65×70(500mL) 脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) 常盤産業 18287176

脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
寸法(mm)65×70
吸収量(酸素)500mL(空気)2500mL
(酸素)500mL(空気)2500mL
(酸素)400mL(空気)2000mL
(酸素)1000mL(空気)5000mL
(酸素)2000mL(空気)10000mL
(酸素)3000mL(空気)15000mL
(酸素)20mL(空気)100mL
(酸素)30mL(空気)150mL
(酸素)300mL(空気)1500mL
(酸素)50mL(空気)250mL
(酸素)100mL(空気)500mL
(酸素)150mL(空気)750mL
内容量1パック(50個)注文コード18287176品番65×70(500mL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。

主な用途半生菓子、饅頭、甘納豆、生パン粉、削節、バームクーヘン、チーズなど寸法(mm)65×70吸収量(酸素)500mL(空気)2500mL仕様0.6~0.9(Aw)タイプ速効タイプ種別PH-2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18287115
2023-12-04
用途: 半生菓子収納時に
飲食業

半生菓子をパッケージングするときに使っています。。

対象商品 : 18287124
2021-11-22
用途: 和菓子

在庫切れなく 値段も手頃です
製品を袋から出して、どのぐらい置いておけるのか知りたい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

放置可能時間は2時間以内とのことです

対象商品 : 18287115
2021-04-26
用途: 焼き菓子の個包装
卸売・小売業

パウンドケーキやスコーンの個包装に使っています。
使いやすく、品質も問題ありません。満足しています。

対象商品 : 18287115
2021-08-19
用途: ケーキの保存
サービス業

思ったよりも使用しやすく、また使いたいと感じた商品です。

対象商品 : 18287115
2020-08-16
用途: 食品の保存用
飲食業

専門店で購入するより大分安価で購入出来ました。
ありがとうございました。

対象商品 : 18287124
2020-03-21
用途: あまごのスモークの真空パックに使用しています。
サービス業

扱いやすく、値段も安いので助かります。これに決めてリピートしています。

対象商品 : 18287194
2017-02-26
用途: 半生商品の梱包
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所

価格が安くて良いが、効果の持続性はこれから検証です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする