友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 値付け/タグ用品
友屋の プライスカード・プライスキューブ
プライスキューブ補充用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
18292727
品番
07105CLC
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種別
カンマ
材質
ABS樹脂
色
透明/黒文字
寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:6×10(垂直ではない)
入数
20粒