友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 伝票クリップ
伝票ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18294730
品番
61197BRN
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フロントやレストラン、ミニバーなどの伝票ホルダーとしてご利用いただけます。
付属品
ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(閉じた状態)160×14×245
ポケット
付属