友屋
友屋の キッチン・調理用品
友屋の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
友屋の ツールスタンド
トングスタンド丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18297505
品番
61767-01
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ベーカリーやバイキング、ブッフェなど様々なシーンで活躍。フードショーケース、フードカバーと一緒にご使用いただけます。
材質
ステンレス
径(Φmm)
上部:150
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:135×135
総高さ(mm)
315×460
注意
※トングは付属しません。