友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
ミニサイドワゴン メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18297670
品番
56614BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!
種別
ミニ
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
ブラック
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×270、収納袋:370×260×200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18297670
56614BLK
00672857
R331
ミニサイドワゴン・メッシュ
サキ
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました