友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
ミニサイドワゴン メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18297679
品番
56614BRN
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!
種別
ミニ
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
ブラウン
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×270、収納袋:370×260×200