ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径d1(Φmm)(H8)5 穴径d2(Φmm)(H8)5 注文コード18303629 品番MLC13P-5-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は穴径d1・穴径d2・常用トルクなど277種類から選べます 他の種類を見る

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

穴径(Φmm)【中間(G)】5.3 寸法L(mm)19 シリーズMLC 寸法F(mm)2.5 穴径H(Φmm)【ディスク】6 寸法D(mm)13 締付トルク(N・m)0.42 穴径d1(Φmm)(H8)5 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 穴径d2(Φmm)(H8)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする