ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】2 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】2 常用トルク(N・m)0.15 注文コード18306411 品番ML10P-2-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は穴径d1・穴径d2・常用トルクなど313種類から選べます 他の種類を見る

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

穴径(Φmm)【中間G】4 最高回転数(min-1[r.p.m])26000 シリーズML 外径D(Φmm)10 全長L(mm)15 穴径H(Φmm)【ディスク】4.6 常用トルク(N・m)0.15 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】2 材質(ディスク)ポリイミド MM2 許容偏角(°)5 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】2 許容偏心(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする