フルーツキャップ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18306602 品番 WSR-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
高さ(mm)130 上幅(mm)80 下端幅(mm)75 厚さ(cm)約7〜8(巾)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
日本梨の出荷(宅配便)
水田園 様 (農・林・水産業)

種類ごとに色を変えて箱詰めしており、現在全部で5色を使用しております。
登園では同じ時期に収穫できるのはマックス5種類ですので、現在のところ色の種類は丁度いいかな!

2025-06-26
用途:
フルーツ発送時の梱包
農・林・水産業

280g未満の桃の梱包で使用しています。様々な色とサイズがあるのがとても良いです。フルーツキャップ自体の品質は可もなく不可もなくあたりまえに最高です。

2025-09-17
用途:
梨の出荷用
製造業

若干経費はかかりますが、商品に高級感がでて満足です。

2025-09-07
用途:
梨の保護に使用
流星区 様 (卸売・小売業)

素材に柔らかさがあり色も梨にあっている。
半分に切って使っています。

対象商品:
18306663
2024-09-18
用途:
いちじくの包装
農・林・水産業

いちじくを県外へ出荷する為、ネットを探していたのですがこちらのネットが大きいいちじくにぴったりでした。

2024-09-28
用途:
アクセサリー
その他業種

サイズが一つしか書いていないため思っていたより大きかったです。サイズはHWD欲しいです。安いのは助かります。

対象商品:
18306654
2022-04-08
用途:
多肉
plant∞shrine 様 (卸売・小売業)

スムーズにとどいてよかったです!
リピートしてます!

対象商品:
18306758
2021-07-22
用途:
桃の収穫で家庭用ですが少し見栄えが゛よいかと。
農・林・水産業

まだ未使用ですが、今年は収穫が少なく来年には、使用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする