曜日別特売
WSR-70 フルーツキャップ ダイコク化成 18306724

フルーツキャップ

(24件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
イエロー
高さ(mm)70
内容量1パック(100枚)注文コード18306724品番WSR-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
高さ(mm)70上幅(mm)80下端幅(mm)75イエロー厚さ(cm)約7~8(巾)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 日本梨の出荷(宅配便)
水田園農・林・水産業

種類ごとに色を変えて箱詰めしており、現在全部で5色を使用しております。
登園では同じ時期に収穫できるのはマックス5種類ですので、現在のところ色の種類は丁度いいかな!

2025-06-26
用途: フルーツ発送時の梱包
農・林・水産業

280g未満の桃の梱包で使用しています。様々な色とサイズがあるのがとても良いです。フルーツキャップ自体の品質は可もなく不可もなくあたりまえに最高です。

2025-09-17
用途: 梨の出荷用
製造業

若干経費はかかりますが、商品に高級感がでて満足です。

2025-09-07
用途: 梨の保護に使用
流星区卸売・小売業

素材に柔らかさがあり色も梨にあっている。
半分に切って使っています。

対象商品 : 18306663
2024-09-18
用途: いちじくの包装
農・林・水産業

いちじくを県外へ出荷する為、ネットを探していたのですがこちらのネットが大きいいちじくにぴったりでした。

2024-09-28
用途: アクセサリー
その他業種

サイズが一つしか書いていないため思っていたより大きかったです。サイズはHWD欲しいです。安いのは助かります。

対象商品 : 18306654
2022-04-08
用途: 多肉
plant∞shrine卸売・小売業

スムーズにとどいてよかったです!
リピートしてます!

対象商品 : 18306758
2021-07-22
用途: 桃の収穫で家庭用ですが少し見栄えが゛よいかと。
農・林・水産業

まだ未使用ですが、今年は収穫が少なく来年には、使用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする