AH0013US 高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U アサ電子工業 18309956

AH0013US 高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U アサ電子工業 18309956
AH0013US 高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U アサ電子工業 18309956

高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面、赤色タイプΦ4U溝・2線式注文コード18309956品番AH0013US
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。

仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面、赤色取付付属止めネジタイプΦ4U溝・2線式材質(ケース)GF強化PBT グレー電源電圧(V)DC12~24ケーブル2芯Φ2.8×1000mm グレー表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする