#Lサイズ DE-7025 スペシャルロングスリーブシャツ DAIWA(ダイワ) 18313770 #Lサイズ DE-7025 スペシャルロングスリーブシャツ DAIWA(ダイワ) 18313770 #Lサイズ DE-7025 スペシャルロングスリーブシャツ DAIWA(ダイワ) 18313770 #Lサイズ DE-7025 スペシャルロングスリーブシャツ DAIWA(ダイワ) 18313770

DE-7025 スペシャルロングスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #ブルー 注文コード18313770 品番#Lサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

鮎釣りの快適さを追求した最上位モデル
本体素材は抗菌効果、縫製糸に消臭効果のある素材を採用。
連日の鮎釣りで発生しがちな不快なニオイの発生を低減する。
本体素材は、肌面に凹凸のある素材を使用し、濡れた際は表面に素早く水分を拡散、速乾を促す。
脇下部分は、通気性に優れたストレッチのメッシュ素材に切り替えることで動きやすさと快適性を両立。
手首部分は、ストレッチマチを搭載し、袖捲りの際のフィット感を向上。
左胸には、ベスト着用時もアクセスしやすい縦ファスナーポケットを搭載。

材質ポリエステル100% 部分:ポリエステル90% ポリウレタン10% #ブルー 裄丈(cm)82.5 身幅(cm)54.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする