- ハンドキュール(ポンプ付) 小堺製薬 18320033

ハンドキュール(ポンプ付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード18320033 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手肌にやさしいヒアルロン酸を配合。
ベンザルコニウム塩化物配合のすり込み式手指消毒剤(速乾性)です。

効果消毒 成分100mL中にベンザルコニウム塩化物液0.05gを含有 容量(mL)500 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布又は塗擦する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 アズワン品番8-6714-01 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※火気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
※小児の手のとどかないところに保管してください。
※他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
※本液はニスを溶かすので、ニスの塗ってある建具や家具等に本液が付着しないよう注意してください。
※使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18320033
2022-04-18
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルで使いやすい*臭いも気にならないしとても重宝しています*

対象商品:
18320033
2022-02-20
用途:
休憩所の福利厚生
農・林・水産業

手指の消毒液として購入しました。詰め替え用の消毒液が欲しいです。

対象商品:
18320033
2019-06-14
用途:
日常的に使用。
有限会社長坂 様 (不動産業)

速乾性が高く、高評価です。在庫を含め、多く購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする