環境にも配慮した新開発省燃費モーターオイルです。API SN規格と、ILSAC GF-5の両規格をクリアし、省燃費・低排出ガスを実現した高性能オイルです。
ベースオイルの性質の改良、粘度特性の改良、他により、スバルSMオイルよりも更に省燃費性能を向上させています。排気ガス浄化システムの保護性能を高めたことにより、排気ガス後処理装置の寿命延長と有毒ガスの排出抑制に貢献します。また、エンジンの耐摩耗性/耐腐食性、エンジンオイルの酸化防止性/粘度上昇の抑制にも繋がります。
各種性能のバランスが取れた高性能スタンダードオイルです。ドライブシーン、使用するクルマ、季節を選ばず高性能を発揮します。ターボエンジンにマッチした摩擦調整剤(フリクションモディファイア)を使用しています。
エンジンオイルの耐久性を向上させ、エンジン内部をクリーンに保つ清浄性能を強化。エンジンスラッジ防止性能やピストン清浄性能が向上しています。