ニッサン パワーステアリングフルード

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード18323533 品番KLF50-00001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。

SAE該当なし 用途パワーステアリングフルード 引火点(℃)130以上(COC) 密度(g/cm3)0.87 流動点(℃)-50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 API該当なし ベースオイル鉱物油 希釈液なし 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-12
用途:
大満足な一品
製造業

毎年希釈交換してますが、交換後ハンドルが軽くなるのでオススメです。

対象商品:
18323533
2016-08-28
用途:
ステアリングフールド交換

交換しました。交換した効果が感じられません?
こんなものかしら?

対象商品:
18323533
2016-05-07
用途:
パワーステアリングオイルの交換

信頼の日産純正です。

1人が参考にしています
対象商品:
18323533
2016-01-19
用途:
自動車整備

コストパフォーマンスに優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
1人が参考にしています
2023-01-20

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする