曜日別特売
08261-99967 ホンダ MTF-3 ホンダ 18323567

ホンダ MTF-3

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード18323567品番08261-99967
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。

ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: ホンダ車のメンテナンス
株式会社コクサク建設業・工事業

マニュアル車のギア(トランスミッション)操作が多少良くなった気がします

対象商品 : 18323558
2023-05-17
用途: ホンダMT車のオイル交換
その他業種

メーカー指定オイルなので安心して使用できます。できれば2Lの商品があればいいのですが。

2022-01-21
用途: 車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

フィットGE8のミッションオイル交換時に使用しています。シフトがスコスコ入るようになります。さすがは純正品!

対象商品 : 18323558
2020-09-08
用途: MT車 オイル交換
農・林・水産業

1000cc缶の販売を期待します 軽トラックではそんなに使用しないので。

対象商品 : 18323558
2018-10-15
用途: 車のミッションオイル交換

ホンダの軽トラックと軽バンのミッションオイル交換に使用。
予想以上にサラサラのオイルでした。
スムースにギヤチェンジできます。
いろいろ迷ったのですが、純正品にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 18323558
2018-02-17
用途: 車両メンテナンス用
株式会社ワイズエンジニアリング建設業・工事業

耐久性が気になる、金額的には非常に良い商品と感じる。

対象商品 : 18323558
2015-11-22
用途: アクティトラックのミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダのミッションオイルは専用の粘度(軟らかめ)を使用しています。他のオイルを入れるとギヤの入りが悪くなったり燃費が悪くなる可能性がありますので、純正をおすすめします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
1が参考にしています
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする