ホンダ ATF Z-1

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード18323585 品番08266-99907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルクコンバーターの作動油として、駆動力を伝達する大切なフルードです。
ベストマッチなクラッチ摩擦特性で、スムーズな発進と加速をサポートします。

種類ATF ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18323576
2023-06-27
用途:
メンテナンス

ホンダマチックは通常のステップATと構造が違う為、適合すると謳っている他社のATFでもマッチングが悪いと妙に引っ張ってしまったりするためやはり純正が無難。安価に購入できてありがたい。

対象商品:
18323576
2023-01-30
用途:
2002年アコードのATF交換
医療・福祉・介護関連業

出来るだけ定期に交換しようとしているので、まだ販売しているのはありがたい。缶もへこみも無く届きました

対象商品:
18323576
2022-01-18
用途:
車のフルード交換

5万Kmと10万Kmで交換。16万Kmか近いので、
3度目の交換です。今まで何の問題もなく
ATの調子は大変良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18323576
2020-07-14
用途:
ホンダのホンダマチック変速機の作動油交換のため

ホンダ独自のホンダマチック変速機は湿式多板クラッチを使っていますのでこの油が一番良いと思います。
 他メーカーのトルクコンバータ&遊星ギアやCVT用油を使うとクラッチが滑り摩耗します。
バイクのクラッチも湿式多板クラッチですが車用のエンジンオイルを使うと滑って摩耗するのと同じことが起こります。

3人が参考にしています
対象商品:
18323576
2020-02-17
用途:
ATを交換したので
岡村基工 様 (建設業・工事業)

ATで痛い目を見たくないなら純正ATFのこれを入れましょう!
私は社外品(カスト◯ール)を入れてAT自体を交換する羽目になりました(笑)

6人が参考にしています
対象商品:
18323576
2020-07-22
用途:
定期的なメンテナンス時に。

メーカー純正品なので、不安なく安心して使用できました。

対象商品:
18323576
2019-04-30
用途:
ライフのATオイル交換で使用
卸売・小売業

純正品なので、安心して利用。交換後アイドリングなどスムーズになりました。梱包も丁寧で、缶の凹みも無く気持ち良く使用出来ました。

対象商品:
18323576
2017-10-08
用途:
JB7ライフに使用

少し古いホンダの軽自動車はこれ以外に選択肢がありません。カー用品店やホームセンター等でも置いてる店は少なく、モノタロウで購入できると非常に助かります。もう少し安いとうれしいんですが・・・

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1人が参考にしています
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする