ホンダ ブレーキ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード18323603 品番08203-99931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。

SAE該当なし 用途四輪用 規格DOT4 引火点(℃)139 密度(g/cm3)1.062 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 API該当なし ベースオイル鉱物油 希釈液なし 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18323603
2020-09-22
用途:
インテグラ(DC2)のクラッチとブレーキメンテナンス
サービス業

インテグラのクラッチとブレーキフルード交換に使いました。
サーキットを走り回るなどしなければ、純正品のこれで充分です。
問題も心配も無いです。

対象商品:
18323603
2017-09-16
用途:
オートバイのブレーキフルード交換

ホンダ車にはホンダ純正を。いつもこれです。モノタロウさんでクーポン利用してお得に買ってます。

対象商品:
18323603
2016-12-14
用途:
オートバイのブレーキメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のホンダ純正ブランドです。
ブレーキフルードは、これに統一して使用してます。
全く問題ありません。

対象商品:
18323603
2016-01-22
用途:
いろいろと比較して結局モノタローが一番安い
製造業

送料がかからないように工夫する必要がありますが、一番安いです。
このDOT4を全てのバイクと車に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする