ホンダ H-PSF

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.5L) 注文コード18323682 品番08281-99950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

低油温時の始動性と耐久性が更に向上。スムーズなハンドリングを向上させるパワステオイルです。
高い耐久性と、低温時に発生しやすい走行中のジャダー(振動)を防止します。

SAE該当なし 用途パワーステアリングフルード 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L API該当なし ベースオイル鉱物油 希釈液なし 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18323682 08281-99950 74093539 08284-99908 パワーステアリングフルード ウルトラ PSF-II ホンダ パワーステアリングフルード ウルトラ PSF-II ホンダ 1缶(500mL) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18323682
2021-10-18
用途:
パワステ
サービス業

ホンダのパワステはなかなか売っているところがないので商品があって嬉しいです。ホンダ車には汎用が使えないのでありがたいです。

対象商品:
18323682
2021-07-06
用途:
パワステフルードの希釈交換
その他業種

ホンダ車なので、純正のフルードを使ってみました。量が下限になっていたので、補充のついでに希釈交換とやらを試してみました。量が2本で1リットルだったのでそれほどきれいになりませんでしたが、最初よりは少しきれいになったと思います。あとは量が減らないか、様子を見ていきたいと思います。

対象商品:
18323682
2021-07-07
用途:
パワステフルードの希釈交換
その他業種

ホンダ車なので、純正のフルードを使ってみました。量が下限になっていたので、補充のついでに希釈交換とやらを試してみました。量が2本で1リットルだったのでそれほどきれいになりませんでしたが、最初よりは少しきれいになったと思います。あとは量が減らないか、様子を見ていきたいと思います。

対象商品:
18323682
2021-08-07
用途:
ステップワゴンRG1 パワステポンプ交換の為に

ステップワゴンRG1のパワステポンプを交換するにあたり、こちらを購入しました。二本で十分ですね。

対象商品:
18323682
2021-06-27
用途:
パワステフルード交換
製造業

5年?ぶりくらいに交換、ハンドルが軽くなったような?あまり変化なく不都合無い。

1人が参考にしています
対象商品:
18323682
2021-03-06
用途:
ホンダ車のパワステフルード交換
宝書房 様 (卸売・小売業)

ホンダ車のパワステフルードは純正が厳守ですので、丁度良い容量のこちらの商品が大変使い易かったです。

対象商品:
18323682
2020-09-19
用途:
パワステポンプオイル交換
製造業

ホンダ車には、これしか合いません!
今回は、ステップワゴンrf3に使用しました。

対象商品:
18323682
2020-08-11
用途:
車検時
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とてもいい商品でした。容量も丁度良く、必要最低限でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする