ロック静電気除去剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5L) 注文コード18324854 品番016-2034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。
また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。
乾燥が標準のタイプと高温時用の乾燥の遅いタイプがあります。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18324854
2019-01-09
用途:
上塗作業時
下東漆器 様

ウエスに、しみこませて、上塗り塗装前に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする