●※画像はイメージです。

MY-B470334/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18325968 MY-B470334/M AYZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18325968

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格光束(Lm)6400 セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 注文コード18325968 品番MY-B470334/M AYZ
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格光束・セット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.3 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)220×1235 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする