画像準備中

ロビーチェアー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 18336276 品番 ミヤガワ-15BK
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

安価タイプのロビーチェアーです。病院・学校・その他施設の待合室などに適しています。

材質(脚部)26mm角パイプ メラミン塗装 幅(mm)1500 質量(kg)12.5 ブラック 高さ(mm)390 奥行(mm)460 張地ビニールレザー 座高(mm)390 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×460×390
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする