武田コーポレーション
武田コーポレーションの タイヤラック・タイヤカバー
武田コーポレーションの タイヤラック
伸縮タイヤラック台車 BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(6.5kg)
注文コード
18339295
品番
ASTSR-70107BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
タイヤサイズに合わせて伸縮調節可能
キャスター付きだから移動もスムーズ
収納カバーUV無し
材質
鋼(スチール)、EVA樹脂、ポリエステル塗装、ポリエステル生地
厚さ(mm)
【パイプ】1.2
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×73.5〜108.5×86
注意
※タイヤ4本まで