ビクセン
ビクセンの 理科/技術/科学工作
ビクセンの 宇宙/天文
天体望遠鏡 モバイルポルタ A70Lf
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18339329
品番
39905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,600
販売価格(税別)
¥
46,000
バスケットに入れる
エントリー向け口径70mmの屈折式鏡筒セット。惑星や月面の観測、写真撮影に!
付属品
正立天頂プリズム31.7mm、ガイドブック、星座早見盤
仕様
集光力(対肉眼):100×
質量(kg)
4.9
分解能
1.66″(極限等級:11.0等)
接眼レンズ
【31.7mm径】PL20mm(45倍、実視界65分)、PL6.3mm(143倍、実視界22分)
ファインダー
6倍24mm、実視界5°
対物レンズ有効径(mm)
(主鏡)70/アクロマート・マルチコーティング
焦点距離(mm)
900(口径比F:F12.9)
鏡筒形式
屈折式
架台
モバイルポルタ経緯台
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。