電子てんびん PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18341560 品番 PS121JP
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ポケットに収納可能な小型サイズの電子てんびんです。
運搬時はスライド式カバーを閉めて、本体を衝撃から保護します。
オートパワーオフ・外部校正などの機能を備えています。

寸法(mm)71×97×22 品番メーカー:80253216 電源リチウム電池CR2032×2(付属) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)65×63 繰返し性0.1g 直線性±0.1g 最大秤量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする