※代表画像です。
オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
電子てんびん PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18341569
品番
PS251JP
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ポケットに収納可能な小型サイズの電子てんびんです。
運搬時はスライド式カバーを閉めて、本体を衝撃から保護します。
オートパワーオフ・外部校正などの機能を備えています。
寸法(mm)
71×97×22
品番
メーカー:80253217
電源
リチウム電池CR2032×2(付属)
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
65×63
繰返し性
0.1g
直線性
±0.1g
最大秤量(g)
250