※代表画像です。

取手付PPビーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18342217 品番 500mL
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。

材質PP 目盛付 寸法(mm)底外径×全高:90Φ×121 容量(mL)500 目盛(mL)50 耐熱温度(℃)120 口径(mm)92Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする