NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ビーカー/計量カップ/コップ
取手付TPX(R)ビーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18343039
品番
300mL
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。
170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
PMP(TPX) 目盛付
寸法(mm)
底外径×全高:76.5Φ×94.5
容量(mL)
300
使用温度範囲(℃)
-20〜170
目盛(mL)
25
口径(mm)
91Φ