※代表画像です。

取手付TPX(R)ビーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18343057 品番 5000mL
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。
170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。

材質PMP(TPX) 目盛付 寸法(mm)底外径×全高:165Φ×258.5 容量(mL)5000 使用温度範囲(℃)-20〜170 目盛(mL)200 口径(mm)203Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする