3000mL 取手付PPビーカー サンプラテック 18343066

※代表画像です。

取手付PPビーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)3000
目盛(mL)200
内容量1個(1個)注文コード18343066品番3000mL
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。
オートクレーブ滅菌が可能です。

材質PP 目盛付寸法(mm)底外径×全高:151Φ×227容量(mL)3000目盛(mL)200耐熱温度(℃)120口径(mm)160Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする