多機能計(pH/EC/TDS/温度)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18344631 品番HI-98131
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。
専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。

仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0〜50℃(相対湿度100%以下) 測定範囲EC:0.00〜 6.00mS/cm、TDS:0〜3000ppm 0〜3999ppm、pH:0.00〜 14.00 電源ボタン電池CR-44(付属) 分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0〜 60.0℃ 精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5 温度補償自動 校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
注意
※TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略で、水中に溶解している物質の濃度をppmで表示します。本器ではECの測定値から換算してTDSを表示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする