土壌ダイレクトpH計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18344640 品番HI-99121D
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥115,478
販売価格(税別)
104,980

土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。
素早い温度測定と温度補償を実現しています。

付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース 寸法(mm)63×30×154 質量(g)196 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(℃)pH:0.00〜12.00 温度:-5〜70 精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上) 機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 防塵防水性能IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする