アドバンテック
アドバンテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
アドバンテックの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アドバンテックの 円筒ろ紙
円筒ろ紙(No.88RH)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
18344667
品番
No.88RH-22(10本)
参考基準価格(税別)
¥12,860
販売価格(税込)
¥14,124
販売価格(税別)
¥
12,840
バスケットに入れる
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
仕様
吸湿性:小
厚さ(mm)
2.2
全長(mm)
90
質量(g)
1.6
内径×外径(Φmm)
22×25
耐熱温度(℃)
1000
捕集効率(%)
>99.9
入数
10本
組成
シリカ繊維(900℃熱処理済)
注意
※気体中のダストサンプラー専用で、液体ろ過には使用できません。