※代表画像です。

冷却水循環装置(クールエース(R))

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18345200 品番 CCA-1112S
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。
保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。
チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。
真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。

仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 寸法(mm)340×384×851 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)-20〜30 最大流量12/14L/分 方式密閉系循環 最大揚程(m)9.5/13 水槽容量(L)16.5(液量14 冷凍機空冷式 450W 冷却能力500W(液温20℃時) 水槽寸法(mm)280Φ×270 温度調節精度(℃)±2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする