※代表画像です。

定性ろ紙(No.101)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 径(Φmm)240 注文コード18346006 品番240mm(100枚)
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

仕様JIS P3801:― 厚さ(mm)0.21 種類定性ろ紙 径(Φmm)240 入数(枚)100 用途例細菌培養液や粘調液のろ過 グレードNo.101
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする