※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18347090
品番
AL20-F02B-2-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコックなし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース