※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18347099 品番AR30-02BM-RY-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

操作しやすいハンドル形状
選べる圧力計

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする