A-Gas Japan
A-Gas Japanの 研究関連用品・実験用必需品
A-Gas Japanの 液送/ポンプ類
A-Gas Japanの 実験研究用真空ポンプ
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
真空度(Pa)
6.67
注文コード
18347379
品番
VP-115
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
真空度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホースニップル付の小型真空ポンプです。
付属品
外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付
仕様
排気速度(50/60Hz):42/50L/分
寸法(mm)
119×270×216
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
真空度(Pa)
6.67