振とう恒温水槽

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18348018 品番T-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥265,000

試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。
振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。

仕様●振とう数:12〜110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)●温度調節器:P制御方式 材質内槽・ラック:SUS304 寸法(mm)690×390×340、振とう台:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 質量(kg)約21 使用温度範囲(℃)室温+10〜60 温度安定度:±0.1 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置ヒーター空焚防止 電源ヒューズ 有効槽内寸法(mm)380×350×150 撹拌方式噴流撹拌方式 温度設定アナログ式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする