曜日別特売
Q-100-TT-P-S 精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ 18350249

精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個(1個)寸法(mm)110×191×128.1材質シート弁・ パッキン:パーフロ、ポンプヘッド :PTFE、接液部/シート弁・パッキン:パーフロ、液部/ポンプヘッド:PTFE注文コード18350249品番Q-100-TT-P-S
参考基準価格(税別)¥388,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。
簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。
摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。

材質シート弁・ パッキン:パーフロ、ポンプヘッド :PTFE、接液部/シート弁・パッキン:パーフロ、液部/ポンプヘッド:PTFE寸法(mm)110×191×128.1接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする