精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 寸法(mm)110×187×128.1 材質シート弁・ パッキン:パーフロ、ポンプヘッド :SUS316、接液部/シート弁・パッキン:パーフロ、液部/ポンプヘッド:SUS316 注文コード18350258 品番Q-100-6T-P-S
参考基準価格(税別)¥401,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は寸法・材質4種類から選べます 他の種類を見る

定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。
簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。
摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。

材質シート弁・ パッキン:パーフロ、ポンプヘッド :SUS316、接液部/シート弁・パッキン:パーフロ、液部/ポンプヘッド:SUS316 寸法(mm)110×187×128.1 接続口径4×6mmΦまたはRc1/8 タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション) 電源AC100〜240V(±10%) ※コード2m・プラグ付 最大吐出圧力(MPa)0.3 耐環境性IP65相当(防塵・防水) 流量設定範囲(mL/min)0.1〜100(0.01mL単位) 流量0.1〜100mL/分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする