【現在】※メーカー在庫限りパッケージ(箱)およびラベルデザインがリニューアルとなります。
共立理化学研究所
共立理化学研究所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
共立理化学研究所の 水質検査/改善試薬
油分測定試薬セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
18350669
品番
WA-OIL-S2(油分測定計付属)(20回分)
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。
仕様
●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3
測定範囲
時間:5〜60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0〜60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)
内容
油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2
機能
油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth
測定原理
ポリニッパム抽出物質測定法
注意
※灯油等の揮発性油分や流動パラフィンなどの無極性油分等を含む検水は測定できません。
※油分測定計のBluetooth機能は、国内のみで使用頂けます。