※代表画像です。

精密流量計 RK1200

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 最大流量(L/min)20 流体Air 注文コード18351509 品番15-SS-AIR-20L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は最大流量・流体など70種類から選べます 他の種類を見る

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。

仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1 材質ブロック:SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 全長(mm)150 流体Air 使用温度範囲(℃)最高温度60 最大流量(L/min)20 精度±2%FS(計測ポイント)
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする