曜日別特売
HI-98118 農業用 pH・温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 18352236

農業用 pH・温度テスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18352236品番HI-98118
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

pHと温度を同時に表示します。
測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。

仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋寸法(mm)160×40×17測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする