KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の 残留塩素計
KRK(笠原理化工業)の 残留塩素測定器
高濃度有効塩素計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18352315
品番
RC-3F
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。
試薬による発色を吸光光度法により測定します。
付属品
測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1
仕様
受光部:フォトダイオード
寸法(mm)
75×180×38
測定範囲
0〜500mg/L
電源
単4電池×4(付属)
分解能
1mg/L
検水量
5mL
光源
LED