マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
18353259
品番
SP-10(10mL 10本)
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
目盛付です。
材質
硼珪酸ガラス
形状
スピッチ
容量(mL)
10
タイプ
共栓
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴径×全長(mm)
16.5Φ×105