大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの ボールバルブ
SUS316L自動2方ボールバルブ PK=FPM ヘルール 単作動
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1
注文コード
18355027
品番
2BM-PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥119,755
販売価格(税別)
¥
108,868
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.5
呼び径
1
寸法A(mm)
110
寸法E(mm)
136
寸法B(mm)
183
寸法C(mm)
39
操作
空気接孔:G1/8ネジ
寸法ID(mm)
23
最大差圧(MPa)
動作可能:0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材